プッシュワン Eシリーズ 90°メスエルボ

プッシュワン Eシリーズ 90°メスエルボ - ニッタ

一般空気圧用プッシュワン継手(難燃性)
チューブはプッシュワン接続です。
無電解ニッケルめっき処理を施しています。
難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。

形状90°メスエルボ使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40最高使用圧力(MPa)1ねじの種類Rc使用流体空気、水内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
適合チューブ外径(Φmm)
寸法L1(mm)
寸法A(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08682391EFL4-PT1/813417.289.8
484
329
362(税込)
当日出荷
08682400EFL8-PT1/817820.7814.6
583
389
428(税込)
当日出荷
08682409EFL10-PT1/4291024.71217.5
803
539
593(税込)
当日出荷
08682418EFL8-PT1/425820.71214.6
616
419
461(税込)
当日出荷
08682427EFL10-PT3/8451024.712.517.5
957
639
703(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする