曜日別特売

プッシュワン Aシリーズ チューブキャップ

プッシュワン Aシリーズ チューブキャップ - ニッタ

チューブはプッシュワン接続です。
無電解ニッケルめっき処理を施しています。
ホワイトボディが作業環境を明るくします。
難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。

形状チューブキャップ使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法D1(mm)
チューブ挿入長さF(mm)
適合チューブ外径d1(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08682531ACC616.912.6156
198
139
153(税込)
当日出荷
08682540ACC1021.717.51910
231
159
175(税込)
翌々日出荷
08682549ACC817.914.6168
209
149
164(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする