ニッタ
プッシュワン Aシリーズ ダブルYユニオン
チューブはプッシュワン接続です。
無電解ニッケルめっき処理を施しています。
ホワイトボディが作業環境を明るくします。
難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。
形状
ダブルYユニオン
使用温度範囲(℃)
(空気)-20~+80、(水)0~+40
寸法L(mm)
39.2
最高使用圧力(MPa)
1
寸法D(mm)
14.6
寸法W(mm)
24.8
使用流体
空気、水
寸法d1(mm)
12.6
寸法P3(mm)
14.8
寸法P4(mm)
12.2
チューブ挿入長さF1(mm)
15
チューブ挿入長さF2(mm)
16
適合チューブ外径d1(Φmm)
6
適合チューブ外径d2(Φmm)
8
寸法L11(mm)
24.8
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08682515
AUWY6-8
¥
1,067
¥
719
¥
791
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください