ニッタ
プッシュワン Aシリーズ 90°メスエルボ
チューブはプッシュワン接続です。
無電解ニッケルめっき処理を施しています。
ホワイトボディが作業環境を明るくします。
難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。
形状
90°メスエルボ
使用温度範囲(℃)
(空気)-20~+80、(水)0~+40
最高使用圧力(MPa)
1
ねじの種類
Rc
使用流体
空気 水
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
適合チューブ外径(Φmm)
寸法L1(mm)
寸法A(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08682436
AFL6-R1/8
15
6
18.5
8
12.6
¥
495
¥
339
¥
373
(税込)
当日出荷
08682445
AFL6-R1/4
23
6
18.5
12
12.6
¥
539
¥
369
¥
406
(税込)
当日出荷
08682461
AFL8-R1/4
25
8
20.7
12
14.6
¥
616
¥
419
¥
461
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください