ニッタ
プッシュワン Aシリーズ ユニオンコネクタ
チューブはプッシュワン接続です。
無電解ニッケルめっき処理を施しています。
ホワイトボディが作業環境を明るくします。
難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。
形状
ユニオンコネクタ
使用温度範囲(℃)
(空気)-20~+80、(水)0~+40
最高使用圧力(MPa)
1
使用流体
空気、水
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法W(mm)
寸法d1(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08682576
AUC16
48
56.2
28.1
27.5
28
¥
847
¥
659
¥
725
(税込)
翌々日出荷
08682585
AUC6-8
7
34.7
17.9
14.5
12.6
¥
495
¥
389
¥
428
(税込)
当日出荷
08682601
AUC8-10
11
38.8
20.9
17.5
14.6
¥
561
¥
439
¥
483
(税込)
当日出荷
08682610
AUC10-12
17
42.7
21.8
20
17.5
¥
638
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
08682619
AUC4-6
5
32.7
16.8
12.5
9.8
¥
462
¥
359
¥
395
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください