曜日別特売

プッシュワン Aシリーズ マニホールドAタイプ

プッシュワン Aシリーズ マニホールドAタイプ - ニッタ

チューブはプッシュワン接続です。
無電解ニッケルめっき処理を施しています。
ホワイトボディが作業環境を明るくします。
難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。

形状マニホールドAタイプ使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40ポート数6最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合チューブ外径(Φmm)
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法L3(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08682558AMA8-12-6(ポートA)8、(ポートB)1283.241.65112.5
1,870
1,298
1,428(税込)
当日出荷
08682567AMA6-10-6(ポートA)6、(ポートB)1073.736.94411.5
1,540
999
1,099(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする