曜日別特売

プッシュワン Eシリーズ 90°ブランチエルボ

プッシュワン Eシリーズ 90°ブランチエルボ - ニッタ

一般空気圧用プッシュワン継手(難燃性)
チューブはプッシュワン接続です。
無電解ニッケルめっき処理を施しています。
難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。

形状90°ブランチエルボ使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40最高使用圧力(MPa)1ねじの種類R使用流体空気、水内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
適合チューブ外径(Φmm)
寸法L1(mm)
寸法A(mm)
寸法L2(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08682741ELY6-PT1/423625.61129.2
616
419
461(税込)
当日出荷
08682759ELY10-PT3/8431031.31234.2
880
589
648(税込)
当日出荷
08682768ELY8-PT3/835828.21231.2
715
479
527(税込)
翌日出荷
08682777ELY8-PT1/427828.21130.2
671
449
494(税込)
当日出荷
08682750ELY6-PT1/816625.6825.2
583
389
428(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする