角度調整スタンド特徴
◆約6cmから約26cmまで高さと角度を自由に調節できます。
◆工具不要で使いたいときにサッと使えます。
◆中空デザインでノートパソコンの背面から熱を放熱しやすい構造です。
◆10インチから17.3インチまでのノートパソコン、タブレットに対応します。
◆10kgまでの重さに耐えることができます。
◆天板の両側と台座の裏面に滑り止めが付いてるので、落下やズレを防ぎます。
◆フラットに折りたたむことができ、持ち運びが可能です。
キーボードトレイ/クランプ & スライド式/耐荷重12kg/高さ調整可能(3段階)/フルキーボード&マウス収納可能/後付け引き出しタイプ/パソコンデスク用キーボードトレイStarTech.com税込¥14,278¥12,980