AQUOS R9 pro SH-54E ケース ハイブリッド 衝撃吸収 ワイヤレス充電可 ストラップホール付 背面マット

AQUOS R9 pro SH-54E ケース ハイブリッド 衝撃吸収 ワイヤレス充電可 ストラップホール付 背面マット エレコム

お手持ちのスマートフォンで一眼レフカメラのフィルターワークを手軽に楽しめる、ハイブリッドケースです。

用途
お手持ちのスマートフォンで一眼レフカメラのフィルターワークを手軽に楽しめる、ハイブリッドケースです。
PL(偏光)フィルターやND(減光)フィルターなどのレンズフィルターを装着して、色彩のバランスや光量を調節し、細部までこだわったカメラ撮影ができます。
アルミ製のアタッチメントは、着脱しやすい磁石装着タイプです。ワイヤレス充電やおサイフケータイなどを使用するときは、簡単に取り外しができます。
SHARP評価検証済みの製品です。
ケース側面には弾力性のあるTPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を、背面には強じんなポリカーボネート素材を使用したハイブリッドケースです。
側面のTPU(熱可塑性ポリウレタン)素材は手にフィットし握りやすいので、滑りにくく安心です。
全周に配置した独自設計のエアークッションが衝撃を吸収します。
背面には指紋が付きにくいマット加工を施しています。
ケースが画面の縁まで回り込む設計により、画面をしっかりと保護します。
ストラップの取り付けができる、ストラップホールが付いています。
ショルダーストラップやハンドストラップが取り付けられる、ストラップホールシート(1つ穴・半透明タイプ)が付属しています。
ケースを装着したままで、各種ケーブルの接続や写真撮影、ボタンの操作が可能です。
※本製品を合皮などの樹脂材製品に接触させると、色移りする場合があります。
※カメラレンズフィルターは、62mm径の製品をご使用ください。
※カメラレンズフィルターによっては、62mm径でも装着できない場合があります。
※カメラレンズフィルター装着時は、光が映り込むためLEDフラッシュをご使用できません。
※カメラレンズフィルター装着時に、ポートレートカメラモードが正常に作動しない場合は、取り外してご使用ください。
※アタッチメント装着時は、ワイヤレス充電機能・リバースチャージのご使用や、NFCサービス・おサイフケータイ対応サービスをご利用できません。撮影時以外はアタッチメントを取り外してください。
※本製品は、動く充電器ROBOQULには対応していません。充電するときは取り外してご使用ください。
※カメラレンズフィルター装着時は、意図しない色合いの撮影画像になる場合があります。
※表面にコーティング処理をしたカメラレンズフィルターは、ピントが合いにくい場合があります。
※広角撮影時に、アタッチメントおよびカメラレンズフィルターのフレームが映り込む場合は取り外してご使用ください。
※本製品にカメラレンズフィルターとストラップは付属していません。
本製品はワイヤレス充電に対応しています。
※お使いの充電器や環境によっては正常に充電できない場合があります。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
セット内容ケース本体×1、アタッチメント×1、ストラップホールシート(1つ穴・半透明タイプ)×1 材質ケース本体:TPU(熱可塑性ポリウレタン)・ポリカーボネート、アタッチメント:アルミ合金・磁石、ストラップホールシート:PVC・亜鉛合金 ブラック タイプケース型 対応機種AQUOS R9 pro(SH-54E) 特性衝撃吸収、ワイヤレス充電可、ストラップホール付 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
08766436 PM-S245CAMBK
オープン
3,198
3,518 (税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする