エレコム
ノートパソコンスタンド タブレットスタンド 縦置き はさみ幅15~65mm アルミ合金 滑り止め PCスタンド
机の上を広々活用できる!ノートパソコンもしくはタブレットを1台スタンド可能な、縦置きスタンド。堅牢で上質な仕上げのアルミ合金製です。
用途
机の上を広々活用できるノートパソコン・タブレット用の縦置きスタンドです。
~15.6インチノートパソコン、12.9インチタブレットに対応しています。
ノートパソコンもしくはタブレットを1台スタンド可能です。
堅牢で上質な仕上げのアルミ合金製です。
機器接触部分はシリコンシートを使っているので機器への傷を防止します。
はさみ幅は、約15mm~約65mmで調整可能です。
底面にもシリコンシートを使っているので、滑りにくく安定してご使用いただけます。
幅調整用の六角レンチが付属しています。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
セット内容
スタンド本体、六角レンチ
材質
アルミ合金、シリコン
色
シルバー
質量(g)
約505
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約150×95~約140×47
適合サイズ
~15.6インチノートパソコン、12.9インチタブレット
はさみ幅
約15~65mm
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08766558
PCA-LTSV03SV
¥
6,820
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください