曜日別特売

HDMIケーブル ハイスピード 4K 30Hz ARC 【テレビ パソコン ゲーム機対応】 High Speed HDMI Cable

HDMIケーブル ハイスピード 4K 30Hz ARC 【テレビ パソコン ゲーム機対応】 High Speed HDMI Cable - エレコムHDMIケーブル ハイスピード 4K 30Hz ARC 【テレビ パソコン ゲーム機対応】 High Speed HDMI Cable - エレコムHDMIケーブル ハイスピード 4K 30Hz ARC 【テレビ パソコン ゲーム機対応】 High Speed HDMI Cable - エレコムHDMIケーブル ハイスピード 4K 30Hz ARC 【テレビ パソコン ゲーム機対応】 High Speed HDMI Cable - エレコムHDMIケーブル ハイスピード 4K 30Hz ARC 【テレビ パソコン ゲーム機対応】 High Speed HDMI Cable - エレコムHDMIケーブル ハイスピード 4K 30Hz ARC 【テレビ パソコン ゲーム機対応】 High Speed HDMI Cable - エレコムHDMIケーブル ハイスピード 4K 30Hz ARC 【テレビ パソコン ゲーム機対応】 High Speed HDMI Cable - エレコムHDMIケーブル ハイスピード 4K 30Hz ARC 【テレビ パソコン ゲーム機対応】 High Speed HDMI Cable - エレコム

最大4K/30Hzの解像度に対応した、認証済みのイーサネット対応ハイスピードHDMI(R)ケーブルです。安定した映像信号と音声信号のデジタル伝送を実現し、100Mbpsのイーサネット通信にも対応しています。

用途
最大4K/30Hzの解像度に対応した、認証済みのイーサネット対応ハイスピードHDMI(R)ケーブルです。
1本のケーブルで、映像信号と音声信号をデジタルのままで高速伝送するだけでなく、イーサネット信号の双方向通信を実現します。
100Mbpsのイーサネット通信を実現する、HEC(HDMIイーサネットチャンネル)に対応しています。
デジタル音声をテレビなどの表示機器からAVアンプなどの出力機器へ伝送できる、ARC(オーディオリターンチャンネル)に対応しています。
最大4K(3840×2160px)/30Hz、Full HD(1920×1080px)/120Hzの解像度に対応しています。
色深度は従来の24bit(Full Color:フルカラー)から、30/36/48bit(Deep Color:ディープカラー)まで対応し、より豊かな色表現が可能です。
サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピン・金メッキプラグを採用しています。
外部ノイズの干渉から信号を保護する3重シールドケーブルを採用しています。
コネクター部にもノイズを軽減する金属シェルコネクターを採用しています。
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に適合(10物質)しています。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様THINK ECOLOGYマークブラック規格イーサネット対応ハイスピードHDMI(R)ケーブル認証品コネクタ形状【1】HDMIプラグ(タイプA・19ピン)、【2】HDMIプラグ(タイプA・19ピン)対応機種HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI入力端子を持つ液晶テレビ・プラズマテレビ・プロジェクターなど、HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI出力端子を持つAV機器・ゲーム機などプラグ金メッキピン・金メッキプラグアダプター型式パッシブシールド3重シールド伝送速度(Gbps)10.2対応解像度最大4K(3840×2160px)/30Hz、Full HD(1920×1080px)/120Hzケーブルタイプスタンダードコネクタ2HDMIプラグ(タイプA・19ピン)HDCP対応非対応HDR対応非対応内容量1個
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル長(m)
ケーブル太さ(mm)
パッケージ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08765700CAC-HD14E10BK3約1※コネクター含まず約5.5ヘッダー付き紙箱
2,160
1,598
1,758(税込)
当日出荷
08765709CAC-HD14E15BK3約1.5※コネクター含まず約5.5ヘッダー付き紙箱
2,520
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
08765718CAC-HD14E20BK3約2※コネクター含まず約5.5ヘッダー付き紙箱
3,130
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
08765727CAC-HD14E30BK3約3※コネクター含まず約5.5ヘッダー付き紙箱
3,850
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
08765745ECDH-HD14E10BK約1※コネクター含まず約5.5ヘッダー付きOPP袋
910
639
703(税込)
当日出荷
08765761ECDH-HD14E15BK約1.5※コネクター含まず約5.5ヘッダー付きOPP袋
1,040
729
802(税込)
当日出荷
08765770ECDH-HD14E20BK約2※コネクター含まず約5.5ヘッダー付きOPP袋
1,300
909
1,000(税込)
翌々日出荷
08765779ECDH-HD14E30BK約3※コネクター含まず約5.5ヘッダー付きOPP袋
1,690
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
08765788ECDH-HD14E50BK約5※コネクター含まず約8.2ヘッダー付きOPP袋
2,340
1,598
1,758(税込)
当日出荷
08765797DH-HD14E10BK2約1※コネクター含まず約5.5ヘッダー付き紙箱
1,530
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
08765806DH-HD14E15BK2約1.5※コネクター含まず約5.5ヘッダー付き紙箱
1,660
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
08765815DH-HD14E20BK2約2※コネクター含まず約5.5ヘッダー付き紙箱
1,920
1,298
1,428(税込)
当日出荷
08765831DH-HD14E30BK2約3※コネクター含まず約5.5ヘッダー付き紙箱
2,570
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
08765736CAC-HD14E50BK3約5※コネクター含まず約8.2ヘッダー付き紙箱
4,700
3,500
3,850(税込)
取扱停止中
08765840DH-HD14E50BK2約5※コネクター含まず約8.2ヘッダー付き紙箱
3,350
2,298
2,528(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする