曜日別特売

ビーチウォーカー フリッパーZ24

ビーチウォーカー フリッパーZ24 - デュオビーチウォーカー フリッパーZ24 - デュオビーチウォーカー フリッパーZ24 - デュオビーチウォーカー フリッパーZ24 - デュオビーチウォーカー フリッパーZ24 - デュオビーチウォーカー フリッパーZ24 - デュオビーチウォーカー フリッパーZ24 - デュオビーチウォーカー フリッパーZ24 - デュオ

ライト系ロッドにも対応する24g発進!

用途見た目にはフリッパー32gと同じ。アピール力もそのまま。ボディを亜鉛素材で作成して24gに軽量化。これによりサーフロッドだけでなく、シーバスロッドやエギングロッド等でも無理なく使え、狙える場所や対象魚がグンと広がりました。入門者を含むライトユーザーに向けたフリッパー登場です。レンジフリーフック【フロント】7(#)【リア】6(#)レングスL(mm)68リングタイプラインアイなし・フックアイ#2.5ウエイト24g内容量1個
注意
※画像は代表画像の場合がありますので、記載の仕様等をご確認ください。
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08784505ACC0016 マットピンクACC0016 マットピンク
1,500
1,498
1,648(税込)
6日以内出荷
返品不可
08784521ACC0028 マットチャートACC0028 マットチャート
1,500
1,498
1,648(税込)
6日以内出荷
返品不可
08784530ACC0609 堀田マットチャートギーゴグローACC0609 堀田マットチャートギーゴグロー
1,500
1,498
1,648(税込)
6日以内出荷
返品不可
08784539ACC0672 マットチャートピンクOBACC0672 マットチャートピンクOB
1,500
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
08784548ACC0673 マットグラデスノーGBACC0673 マットグラデスノーGB
1,500
1,498
1,648(税込)
6日以内出荷
返品不可
08784557GHA0087 マズメイワシGHA0087 マズメイワシ
1,500
1,498
1,648(税込)
6日以内出荷
返品不可
08784566GHA0572 UV RHホロGHA0572 UV RHホロ
1,500
1,498
1,648(税込)
6日以内出荷
返品不可
08784575GPA0081 デイフラッシャーGPA0081 デイフラッシャー
1,500
1,498
1,648(税込)
6日以内出荷
返品不可
08784591GPA0270 ヒラメピンクキャンディーGPA0270 ヒラメピンクキャンディー
1,500
1,498
1,648(税込)
6日以内出荷
返品不可
08784600GPA0380 高木レインボーゴールドGPA0380 高木レインボーゴールド
1,500
1,498
1,648(税込)
6日以内出荷
返品不可
08784609GPA0546 ピーチグローGPA0546 ピーチグロー
1,500
1,498
1,648(税込)
6日以内出荷
返品不可
08784618GQA0063 ヒラメゴールドGQA0063 ヒラメゴールド
1,500
1,498
1,648(税込)
6日以内出荷
返品不可
08784627GQA0242 ピンクゴールドOBGQA0242 ピンクゴールドOB
1,500
1,498
1,648(税込)
6日以内出荷
返品不可
08784636GQA0280 ヒラメピンクⅡGQA0280 ヒラメピンクⅡ
1,500
1,498
1,648(税込)
6日以内出荷
返品不可
08784645GYA0592 UVスパークルキスGRGYA0592 UVスパークルキスGR
1,500
1,498
1,648(税込)
6日以内出荷
返品不可
08784661GYA0706 UVブルピンゴールドGYA0706 UVブルピンゴールド
1,500
1,498
1,648(税込)
6日以内出荷
返品不可
08784670GYA0732 UVピンクサンライズGBGYA0732 UVピンクサンライズGB
1,500
1,498
1,648(税込)
6日以内出荷
返品不可
08784679PCC0695 堀田マットライムギーゴグローPCC0695 堀田マットライムギーゴグロー
1,500
1,498
1,648(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする