曜日別特売

レアリス マイクロドン88S

レアリス マイクロドン88S - デュオレアリス マイクロドン88S - デュオレアリス マイクロドン88S - デュオレアリス マイクロドン88S - デュオレアリス マイクロドン88S - デュオレアリス マイクロドン88S - デュオレアリス マイクロドン88S - デュオレアリス マイクロドン88S - デュオ

「喰わせ」の最適解、寄せる「チカラ」

用途前傾姿勢にならず、ナチュラルな水平姿勢を保つリップレス構造を採用。水を吸収し過ぎず適度に受け流すフルABS樹脂/4pcsジョイントボディによるナチュラルなボディ曲線と移動距離の短い左右への悶えるようなダート&パニックアクションはまさに瀕死状態のベイトフィッシュそのもの。考え抜かれたボディのカット位置やアクションの幅、息途絶えたベイトフィッシュを演出するフォールスピードetc…,ベイトフィッシュから最適解を導き、88ミリボディに落とし込まれたNEWジョイントベイト「マイクロドン」登場。タイプ重心固定・スローシンキングフック8(#)レングスL(mm)88(ジョイントボディの為、誤差あり)リングタイプラインアイ2・【フックアイ】2(#)ウエイト5.9g内容量1個
注意
※画像は代表画像の場合がありますので、記載の仕様等をご確認ください。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08777505ADA3033 スパークリングクラウンADA3033 スパークリングクラウン
2,300
2,298
2,528(税込)
6日以内出荷
返品不可
08777521CCC3028 マットレモンCCC3028 マットレモン
2,300
2,298
2,528(税込)
6日以内出荷
返品不可
08777530CCC3324 マジョーラシラウオCCC3324 マジョーラシラウオ
2,300
2,298
2,528(税込)
6日以内出荷
返品不可
08777539CCC3325 LGワカサギCCC3325 LGワカサギ
2,300
2,298
2,528(税込)
6日以内出荷
返品不可
08777548CCC3370 LGオイカワCCC3370 LGオイカワ
2,300
2,298
2,528(税込)
6日以内出荷
返品不可
08777557GDA3058 野ギルGDA3058 野ギル
2,300
2,298
2,528(税込)
6日以内出荷
返品不可
08777566GRA3050 ライブリーアユGRA3050 ライブリーアユ
2,300
2,298
2,528(税込)
6日以内出荷
返品不可
08777575LMA3340 シャイニーワカサギLMA3340 シャイニーワカサギ
2,300
2,298
2,528(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする