デュオ
ドラッグメタル キャストスリムTG30g
スレた魚も思わず反応する一口サイズ!
用途
高比重タングステンボディなので、潮の速い状況に使い易い。また、鉛に比べシルエットが小さく、マイクロベイトに反応している時に威力を発揮!アタリがあるがなかなか食い込まない食い渋りの状況でも釣果を叩き出します!特に細身のベイトに合わせたスリムなボディが捕食本能を刺激し、ターゲットに口を使わせます。ロッドアクションはそのまま、ここ一番の時に有効的に使ってみましょう。
フック
【フロント】アシストフック&ティンセル11×2(#)【リア】なし(#)
レングスL(mm)
55
ウエイト
30g
内容量
1個
注意
※画像は代表画像の場合がありますので、記載の仕様等をご確認ください。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08783830
PHA0009 ピンクバック
PHA0009 ピンクバック
¥
1,800
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08783839
PHA0026 アカキン
PHA0026 アカキン
¥
1,800
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08783848
PHA0055 グリーンゴールド
PHA0055 グリーンゴールド
¥
1,800
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08783857
PHA0187 ブルピンイワシ
PHA0187 ブルピンイワシ
¥
1,800
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08783866
PJA0101 ゼブラグロー
PJA0101 ゼブラグロー
¥
1,800
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08783875
PJA0395 チャートゴールドゼブラ
PJA0395 チャートゴールドゼブラ
¥
1,800
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください