ドラッグメタル キャストTG30g

ドラッグメタル キャストTG30g - デュオドラッグメタル キャストTG30g - デュオドラッグメタル キャストTG30g - デュオドラッグメタル キャストTG30g - デュオ

シルエットを小さく見せたい時はタングステン

用途タングステンを使用した高比重ボディのドラッグメタルキャストTG。鉛ボディのドラッグメタルキャストと比べて同サイズで約倍のウエイト設定を実現。シラスなど超小型のベイトフィッシュの偏食時や、食い渋りの状況下で、ボディサイズを小さく見せたい時に絶対的な威力を発揮。高比重で沈下スピードが段違いに速いので、急深サーフや潮の流れが速い時にも最適です。TGでなければ釣れない状況が必ずあります。PJA0126 ゴールドゼブラグローフック【フロント】アシストフック&ティンセル11×2(#)【リア】なし(#)レングスL(mm)44ウエイト30g内容量1個
注意
※画像は代表画像の場合がありますので、記載の仕様等をご確認ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08783821PJA0126 ゴールドゼブラグロー
1,800
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする