デュオ
テトラワークス トトスリム50S
飛距離抜群の重心移動搭載トトスリム50S登場!
用途
ターゲットに合わせたアクション変化が出来るトトスリム50S。ファーストリトリーブではローリングアクションでパニックとなり逃げ惑うベイトフィッシュを演出。喰わせのスローリトリーブでフラフラスイングとなり、弱ったベイトフィッシュを演出することが可能。スリムボディに重心移動搭載なので飛距離も抜群となっている。
タイプ
マグネット式重心移動・シンキング
フック
14(#)
レングスL(mm)
50
リングタイプ
【フックアイ】0(#)
ウエイト
2.4g
内容量
1個
注意
※画像は代表画像の場合がありますので、記載の仕様等をご確認ください。
バスケットに入れる
17
件中 1~17件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08775430
AHA0011 マイワシ
AHA0011 マイワシ
¥
1,150
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08775439
AQA0313 ピンクキャンディーGB
AQA0313 ピンクキャンディーGB
¥
1,150
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08775448
ASA0026 アカキン
ASA0026 アカキン
¥
1,150
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08775457
CCC0077 UVゴールドWグロー
CCC0077 UVゴールドWグロー
¥
1,150
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08775466
CCC0390 ゴーストパールチャート
CCC0390 ゴーストパールチャート
¥
1,150
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08775475
CCC0458 LGハク
CCC0458 LGハク
¥
1,150
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08775491
CCC0475 LG透けイワシ
CCC0475 LG透けイワシ
¥
1,150
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08775500
CGI0578 フルムーンブラックRB
CGI0578 フルムーンブラックRB
¥
1,150
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08775509
CHA0335 レッドイワシ
CHA0335 レッドイワシ
¥
1,150
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08775518
CJA0101 ゼブラグロー
CJA0101 ゼブラグロー
¥
1,150
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08775527
CMA0527 ブルピンウロコ
CMA0527 ブルピンウロコ
¥
1,150
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08775536
CSA0577 セクシーピンクGB
CSA0577 セクシーピンクGB
¥
1,150
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08775545
MCC0522 UV銀ピカベイト
MCC0522 UV銀ピカベイト
¥
1,150
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08776498
CPA0601 ライムヘッドチャートOB
CPA0601 ライムヘッドチャートOB
¥
1,150
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08776507
CPA0608 ゴールドレインボー
CPA0608 ゴールドレインボー
¥
1,150
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08776516
CUA0615 マットシラス
CUA0615 マットシラス
¥
1,150
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08776525
CYH0635 ハーフピンクUV
CYH0635 ハーフピンクUV
¥
1,150
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください