曜日別特売

テトラワークス ぺラッコ

テトラワークス ぺラッコ - デュオテトラワークス ぺラッコ - デュオテトラワークス ぺラッコ - デュオテトラワークス ぺラッコ - デュオテトラワークス ぺラッコ - デュオテトラワークス ぺラッコ - デュオテトラワークス ぺラッコ - デュオテトラワークス ぺラッコ - デュオ

微波動の威力を纏ったシンキングプロップベイト!

用途前後のプロップの回転が生み出す微波動でターゲットを魅了するシンキングプロップベイト「ぺラッコ」。絶妙な角度と絞りに調整されたプロップがスムーズに回転し、ボディの振動では再現できない微波動を発生。加えて、ボディは動かないストレートアクション。従来のアクションに反応しないターゲットに口を使わせる威力を備えます。使い方はいたって簡単。ただ投げて巻くだけでOK。シンキングタイプなのでカウントダウンさせたり、リトリーブスピードを変えることで幅広いレンジを攻略可能です。タイプ重心固定・シンキングフック12(#)レングスL(mm)48リングタイプ【フックアイ】1(#)ウエイト4.6g内容量1個
注意
※画像は代表画像の場合がありますので、記載の仕様等をご確認ください。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08777110AHA0011 マイワシAHA0011 マイワシ
1,150
1,098
1,208(税込)
6日以内出荷
返品不可
08777119ASA0026 アカキンASA0026 アカキン
1,150
1,098
1,208(税込)
6日以内出荷
返品不可
08777128AQA0313 ピンクキャンディーGBAQA0313 ピンクキャンディーGB
1,150
1,098
1,208(税込)
6日以内出荷
返品不可
08777137CCC0075 レモンサイダーCCC0075 レモンサイダー
1,150
1,098
1,208(税込)
6日以内出荷
返品不可
08777146CCC0364 GTライトイエローCCC0364 GTライトイエロー
1,150
1,098
1,208(税込)
6日以内出荷
返品不可
08777155CCC0377 GTライトピンクCCC0377 GTライトピンク
1,150
1,098
1,208(税込)
6日以内出荷
返品不可
08777171CPA0601 ライムヘッドチャートOBCPA0601 ライムヘッドチャートOB
1,150
1,098
1,208(税込)
6日以内出荷
返品不可
08777180CPA0608 ゴールドレインボーCPA0608 ゴールドレインボー
1,150
1,098
1,208(税込)
6日以内出荷
返品不可
08777189GEA0210 生シラスGEA0210 生シラス
1,150
1,098
1,208(税込)
6日以内出荷
返品不可
08777198MCC0522 UV銀ピカベイトMCC0522 UV銀ピカベイト
1,150
1,098
1,208(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする