曜日別特売

ビーチウォーカー フリッパーZ36

ビーチウォーカー フリッパーZ36 - デュオビーチウォーカー フリッパーZ36 - デュオビーチウォーカー フリッパーZ36 - デュオビーチウォーカー フリッパーZ36 - デュオビーチウォーカー フリッパーZ36 - デュオビーチウォーカー フリッパーZ36 - デュオビーチウォーカー フリッパーZ36 - デュオビーチウォーカー フリッパーZ36 - デュオ

プラグ並みのアピール力、よりスローなリトリーブ!

用途従来のフリッパー40gよりサイズアップし、程よいサイズ感になって新登場。求めたのは、従来のジグでは達成できなかったプラグ並みのアピール力の確保と、よりスローなリトリーブ速度。ボディ素材に亜鉛を使用することで、表面積の拡大とそれに伴うアクションの増大を実現しました。また比重の低さ(軽さ)ゆえに沈み込まず、より遅いスローリトリーブにも対応。シンキングペンシルと遜色ない性能を実現しました。自重は重すぎず、軽すぎない36g。しっかり振り切って遠投できる自重です。レンジフリーフック【フロント】6(#)【リア】6(#)レングスL(mm)85リングタイプラインアイー・フックアイ#3ウエイト36g内容量1個
注意
※画像は代表画像の場合がありますので、記載の仕様等をご確認ください。
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08773847ACC0016 マットピンクACC0016 マットピンク
1,600
1,598
1,758(税込)
6日以内出荷
返品不可
08773856ACC0028 マットチャートACC0028 マットチャート
1,600
1,598
1,758(税込)
6日以内出荷
返品不可
08773865ACC0672 マットチャートピンクOBACC0672 マットチャートピンクOB
1,600
1,598
1,758(税込)
6日以内出荷
返品不可
08773881ACC0673 マットグラデスノーGBACC0673 マットグラデスノーGB
1,600
1,598
1,758(税込)
6日以内出荷
返品不可
08773890GHA0087 マズメイワシGHA0087 マズメイワシ
1,600
1,598
1,758(税込)
6日以内出荷
返品不可
08773899GPA0080 プリズムチャートGPA0080 プリズムチャート
1,600
1,598
1,758(税込)
6日以内出荷
返品不可
08773908GPA0270 ヒラメピンクキャンディーGPA0270 ヒラメピンクキャンディー
1,600
1,598
1,758(税込)
6日以内出荷
返品不可
08773917GPA0546 ピーチグローGPA0546 ピーチグロー
1,600
1,598
1,758(税込)
6日以内出荷
返品不可
08773926GPA0733 UVエメラルドRTGPA0733 UVエメラルドRT
1,600
1,598
1,758(税込)
6日以内出荷
返品不可
08773935GPA0734 UV琥珀グローRTGPA0734 UV琥珀グローRT
1,600
1,598
1,758(税込)
6日以内出荷
返品不可
08773951GQA0063 ヒラメゴールドGQA0063 ヒラメゴールド
1,600
1,598
1,758(税込)
6日以内出荷
返品不可
08773960GQA0242 ピンクゴールドOBGQA0242 ピンクゴールドOB
1,600
1,598
1,758(税込)
6日以内出荷
返品不可
08773969GYA0592 UVスパークルキスGRGYA0592 UVスパークルキスGR
1,600
1,598
1,758(税込)
6日以内出荷
返品不可
08773978GYA0706 UVブルピンゴールドGYA0706 UVブルピンゴールド
1,600
1,598
1,758(税込)
6日以内出荷
返品不可
08773987GYA0732 UVピンクサンライズGBGYA0732 UVピンクサンライズGB
1,600
1,598
1,758(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする