デュオ
ベイルーフ シーク68HW
シークスライド、飛距離武装。ヘビーウェイトモデル!!
用途
卓越した巻き感度を持つシーク68に飛距離とレンジコントロール性に優れたヘビーウェイトモデルが誕生。ハイプレッシャーエリアではシーバスがアングラーから離れた場所に定位する事も多い。スレた個体には小型ルアーが効果的だが、軽量ゆえにポイントまで届かない。そんなジレンマを払拭し、小型ベイト偏食時の大場所攻略にも最適なモデルだ。
タイプ
重心固定・シンキング
レンジ
0.2~0.8(m)
フック
10(#)
レングスL(mm)
68
リングタイプ
【フックアイ】1.5(#)
ウエイト
11g
内容量
1個
注意
※画像は代表画像の場合がありますので、記載の仕様等をご確認ください。
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08783306
ABA0289 チャートバックキャンディー
ABA0289 チャートバックキャンディー
¥
1,650
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08783315
ACC0022 ベイホワイト
ACC0022 ベイホワイト
¥
1,650
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08783331
ACC0547 マットチャートイワシ
ACC0547 マットチャートイワシ
¥
1,650
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08783340
AHA0001 レッドヘッドホロ
AHA0001 レッドヘッドホロ
¥
1,650
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08783349
AHA0087 マズメイワシ
AHA0087 マズメイワシ
¥
1,650
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08783358
CCC0675 ゴーストグレープコノシロ
CCC0675 ゴーストグレープコノシロ
¥
1,650
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08783367
CCC0676 マットコノシロピンクバック
CCC0676 マットコノシロピンクバック
¥
1,650
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08783376
CCC0742 グラマラスグローギーゴ
CCC0742 グラマラスグローギーゴ
¥
1,650
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08783385
CEA0674 クリアチャートミラージュ
CEA0674 クリアチャートミラージュ
¥
1,650
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08783401
CEA0737 ライムヘッドクリアギーゴ
CEA0737 ライムヘッドクリアギーゴ
¥
1,650
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08783410
CEA3509 セクシーマジック
CEA3509 セクシーマジック
¥
1,650
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08783419
CLB0230 ゴーストパールチャート
CLB0230 ゴーストパールチャート
¥
1,650
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08783428
CPA3512 イナッコライムチャート
CPA3512 イナッコライムチャート
¥
1,650
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08783437
CYA3511 イナッコゴールドOB
CYA3511 イナッコゴールドOB
¥
1,650
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08783446
MCC0522 UV銀ピカベイト
MCC0522 銀ピカベイト
¥
1,650
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください