デュオ
テトラワークス トトシャッド48S
確実なレンジトレースを可能とするシンキングシャッド!
タイプ
重心固定・シンキング
レンジ
0.8~1.5(m)
フック
12(#)
レングスL(mm)
48
リングタイプ
ラインアイ1・【フックアイ】1(#)
ウエイト
4.5g
内容量
1個
注意
※画像は代表画像の場合がありますので、記載の仕様等をご確認ください。
バスケットに入れる
19
件中 1~19件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08776306
AHA0011 マイワシ
AHA0011 マイワシ
¥
1,150
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08776315
AQA0313 ピンクキャンディーGB
AQA0313 ピンクキャンディーGB
¥
1,150
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08776331
CCC0075 レモンサイダー
CCC0075 レモンサイダー
¥
1,150
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08776340
CCC0077 UVゴールドWグロー
CCC0077 UVゴールドWグロー
¥
1,150
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08776349
CCC0364 GTライトイエロー
CCC0364 GTライトイエロー
¥
1,150
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08776358
CCC0377 GTライトピンク
CCC0377 GTライトピンク
¥
1,150
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08776367
CCC0382 GTクリアグロー
CCC0382 GTクリアグロー
¥
1,150
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08776376
CCC0390 ゴーストパールチャート
CCC0390 ゴーストパールチャート
¥
1,150
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08776385
CCC0475 LG透けイワシ
CCC0475 LG透けイワシ
¥
1,150
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08776401
CGI0578 フルムーンブラックRB
CGI0578 フルムーンブラックRB
¥
1,150
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08776410
CPA0601 ライムヘッドチャートOB
CPA0601 ライムヘッドチャートOB
¥
1,150
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08776419
CPA0608 ゴールドレインボー
CPA0608 ゴールドレインボー
¥
1,150
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08776428
CSA0577 セクシーピンクGB
CSA0577 セクシーピンクGB
¥
1,150
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08776437
CUA0615 マットシラス
CUA0615 マットシラス
¥
1,150
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08776446
CUA0634 UV赤アミ
CUA0634 UV赤アミ
¥
1,150
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08776455
CYH0635 ハーフピンクUV
CYH0635 ハーフピンクUV
¥
1,150
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08776471
GEA0210 生シラス
GEA0210 生シラス
¥
1,150
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08776480
GJA0101 ゼブラグロー
GJA0101 ゼブラグロー
¥
1,150
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08776489
MCC0522 UV銀ピカベイト
MCC0522 UV銀ピカベイト
¥
1,150
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください