デュオ
テトラワークス イカッコブレード
集魚効果抜群のブレードフック搭載のイカ型ソリッドルアー
用途
ブレードによるフラッシング&回転波動で抜群の集魚力。ソリッドボディ構造の小さなイカ型ジグミノー。メタルジグ並みのキャスト性能+シンキングペンシル並みの沈下スピードを実現。フィッシュイーターが好むクリア系カラーが魅力。
タイプ
ソリッドボディ・シンキング
フック
【ブレードフック】14(#)
レングスL(mm)
38
リングタイプ
【フックアイ】1(#)
ウエイト
3.5g
内容量
1個
注意
※画像は代表画像の場合がありますので、記載の仕様等をご確認ください。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08775561
ACC0504 ゼブラシルバーグロー
ACC0504 ゼブラシルバーグロー
¥
1,150
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08775570
CCC0075 レモンサイダー
CCC0075 レモンサイダー
¥
1,150
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08775579
CCC0420 グロースポットピンク
CCC0420 グロースポットピンク
¥
1,150
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08775588
CCC0460 ホタルイカ
CCC0460 ホタルイカ
¥
1,150
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08775597
CCC0500 ソリッドグロー
CCC0500 ソリッドグロー
¥
1,150
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08775606
CCC0651 赤ラメグロー
CCC0651 赤ラメグロー
¥
1,150
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08775615
CCC0652 UVアカイカ
CCC0652 UVアカイカ
¥
1,150
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08775631
CCC0653 子アオリグロー
CCC0653 子アオリグロー
¥
1,150
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください