曜日別特売

レアリス クランク48MRカブキ ボトムラッシュ

レアリス クランク48MRカブキ ボトムラッシュ - デュオレアリス クランク48MRカブキ ボトムラッシュ - デュオレアリス クランク48MRカブキ ボトムラッシュ - デュオレアリス クランク48MRカブキ ボトムラッシュ - デュオレアリス クランク48MRカブキ ボトムラッシュ - デュオレアリス クランク48MRカブキ ボトムラッシュ - デュオレアリス クランク48MRカブキ ボトムラッシュ - デュオレアリス クランク48MRカブキ ボトムラッシュ - デュオ

オカッパリに求められる性能を凝縮。
あの名作を凌駕する「ボトムラッシュ」

用途霞ヶ浦水系で鍛えられたカブキシリーズ第3弾ボトムラッシュは「ハイアピール」と「喰わせ」の両立を狙った、おかっぱりでのハイパフォーマンスを約束するクランク。小粒なボディにスクエアグリップを搭載。着水直後からワイドウォブリングで潜航し、狙ったレンジまで素早く到達する。高浮力&ハイレスポンス性能を活かし、スタックしやすい状況下でもボトムを這うようなトレースが可能となりバイトを誘う。その名は「ボトムラッシュ」を具現しながらシャローのハードボトム攻略を可能とした仕上がりは秀逸。タイプ重心固定・ハイフローティングレンジ2~2.3(m)フック6X(#)レングスL(mm)48リングタイプ【フックアイ】2.5(#)ウエイト10.5g内容量1個
注意
※画像は代表画像の場合がありますので、記載の仕様等をご確認ください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08780077ACC3292 マットブラックOBACC3292 マットブラックOB
1,400
1,398
1,538(税込)
6日以内出荷
返品不可
08780086ACC3303 ブラックバックチャートⅡACC3303 ブラックバックチャートⅡ
1,400
1,398
1,538(税込)
6日以内出荷
返品不可
08780095ACC3356 ブルーシャッドACC3356 ブルーシャッド
1,400
1,398
1,538(税込)
6日以内出荷
返品不可
08780111ADA3033 スパークリングクラウンADA3033 スパークリングクラウン
1,400
1,398
1,538(税込)
6日以内出荷
返品不可
08780120ADA3185 潮来グリーンゴールドADA3185 潮来グリーンゴールド
1,400
1,398
1,538(税込)
6日以内出荷
返品不可
08780129MCC3353 メッキイナッコMCC3353 メッキイナッコ
1,400
1,398
1,538(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする