曜日別特売

テトラワークス フラフラ

テトラワークス フラフラ - デュオテトラワークス フラフラ - デュオテトラワークス フラフラ - デュオテトラワークス フラフラ - デュオテトラワークス フラフラ - デュオテトラワークス フラフラ - デュオテトラワークス フラフラ - デュオテトラワークス フラフラ - デュオ

ハイプレッシャー時の切札!捕食本能を刺激するスーパーナチュラルアクション!

用途スローリトリーブでは僅かに揺らす位のナチュラルロール、リトリーブスピードを上げるとロールにテールスウィングが加わったスネークアクションへと変化。多彩なアクションでバイトを誘います。マグネット固定式重心移動システムで飛距離も抜群。適度な巻き感も有り、ビギナーの方にも扱いやすいモデルに仕上がりました。ハイプレッシャー時の切札として威力を発揮します。タイプマグネット固定式重心移動・スローシンキングレンジ0.5~1.0(m)フック12(#)レングスL(mm)48リングタイプ【フックアイ】1(#)ウエイト2.3g内容量1個
注意
※画像は代表画像の場合がありますので、記載の仕様等をご確認ください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08776988AHA0011 マイワシAHA0011 マイワシ
1,150
1,098
1,208(税込)
6日以内出荷
返品不可
08776997ASA0026 アカキンASA0026 アカキン
1,150
1,098
1,208(税込)
6日以内出荷
返品不可
08777006CPA0608 ゴールドレインボーCPA0608 ゴールドレインボー
1,150
1,098
1,208(税込)
6日以内出荷
返品不可
08777015CSA0577 セクシーピンクGBCSA0577 セクシーピンクGB
1,150
1,098
1,208(税込)
6日以内出荷
返品不可
08777031MCC0522 UV銀ピカベイトMCC0522 UV銀ピカベイト
1,150
1,098
1,208(税込)
6日以内出荷
返品不可
08777040SMA0527 ブルピンウロコSMA0527 ブルピンウロコ
1,150
1,098
1,208(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする