デュオ
テトラワークス トトファット35F
小粒なファットボディが生み出すブリブリアクションが、波動で寄せて喰わせる!
用途
TOTOシリーズ最小の35mmボディのTOTO FAT35。ただ小さいだけではなくファットボディが生み出すブリブリアクションは波動で魚を寄せ、しっかりと口を使わせる!これにこだわり完成した。デッドスローでもしっかりと水を捉え、波紋を描きながらアピール。べた凪ではTOPとしても使用可能なフローティングタイプ。
タイプ
重心固定・フローティング
レンジ
0~0.3(m)
フック
14(#)
レングスL(mm)
35
リングタイプ
ラインアイ0・【フックアイ】0(#)
ウエイト
1.8g
内容量
1個
注意
※画像は代表画像の場合がありますので、記載の仕様等をご確認ください。
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08776681
AHA0011 マイワシ
AHA0011 マイワシ
¥
1,150
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08776690
CCC0073 桃色GT
CCC0073 桃色GT
¥
1,150
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08776699
CCC0074 水色GT
CCC0074 水色GT
¥
1,150
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08776708
CCC0075 レモンサイダー
CCC0075 レモンサイダー
¥
1,150
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08776717
CCC0076 UVシルバー
CCC0076 UVシルバー
¥
1,150
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08776726
CCC0077 UVゴールドWグロー
CCC0077 UVゴールドWグロー
¥
1,150
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08776735
CCC0390 ゴーストパールチャート
CCC0390 ゴーストパールチャート
¥
1,150
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08776751
CCC0458 LGハク
CCC0458 LGハク
¥
1,150
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08776760
CCC0475 LG透けイワシ
CCC0475 LG透けイワシ
¥
1,150
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08776769
CCC0477 LG透けピン
CCC0477 LG透けピン
¥
1,150
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08776778
CCC0554 ピーチサイダーGB
CCC0554 ピーチサイダーGB
¥
1,150
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08776787
CEA0656 セクシーマジックGB
CEA0656 セクシーマジックGB
¥
1,150
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08776796
CNH0655 UVスケイワシ
CNH0655 UVスケイワシ
¥
1,150
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08776805
DEA0210 生シラス
DEA0210 生シラス
¥
1,150
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08776821
DEA0553 UVライムヘッドOT
DEA0553 UVライムヘッドOT
¥
1,150
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08776830
MCC0522 UV銀ピカベイト
MCC0522 UV銀ピカベイト
¥
1,150
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください