デュオ
レアリス エイペックスバイブ100
USAトーナメントで鍛えられたAPEXバイブレーションのジャパンエディションカラー限定発売!
用途
USトーナメントプロ・アーロンマーテンスがプロデュースした肉厚&ヘビーウェイトボディの強波動バイブレーションに、琵琶湖北湖プロガイド西島氏の経験と実績から選び抜かれた精鋭カラーをラインナップ!
タイプ
重心固定・シンキング
フック
2X(#)
レングスL(mm)
100
リングタイプ
ラインアイ4・【フックアイ】4(#)
ウエイト
32g
内容量
1個
注意
※画像は代表画像の場合がありますので、記載の仕様等をご確認ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08779289
DPA3298 ボトムノックタイガー
DPA3298 ボトムノックタイガー
¥
1,700
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08779298
MCC3347 メタルクロー
MCC3347 メタルクロー
¥
1,700
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください