曜日別特売

ベイルーフ マニックフィッシュ88

ベイルーフ マニックフィッシュ88 - デュオベイルーフ マニックフィッシュ88 - デュオベイルーフ マニックフィッシュ88 - デュオベイルーフ マニックフィッシュ88 - デュオベイルーフ マニックフィッシュ88 - デュオベイルーフ マニックフィッシュ88 - デュオベイルーフ マニックフィッシュ88 - デュオベイルーフ マニックフィッシュ88 - デュオ

<マニックムーヴ>ボディ形状はもちろんのこと、設定幅の狭い比重、浮力、ウエイトポジションなど、多くの要素を完璧にセットアップし、その微細なバランスをもとに実現されるマニックのアクションは、水の抵抗により自動的に生み出されるS字や尻振りアクションに対し、タイトロールオンリー。ボディを小刻みに震えるようにロールさせるその微振動アクションは、一見動いていないかに見えるほどの細やかさですが、デッドスロー時でさえも確実に波動を刻みます。 <引き波パフォーマンス>リトリーブを開始すると素早くアクションが立ち上がり水面直下へと浮上し絶妙な引き波を発生します。マニックの微振動ロールがV字波紋の中に独自の弱いウネリを発生させ、一段とアピール力を強めます。 <遠投パフォーマンス>ボディはテール部のフックアイを内側にずらし先端を尖らせた超低抵抗設計。また、スタンダードモデルに比べ高比重に設計されており、ボディサイズを超えた遠投性能を備えます。 <S字蛇行アクション>リトリーブスピードを早めるとS字蛇行アクションも演出。シチュエーションに応じたアクションの使い分けが可能です。

用途<トップウォータープラグでは成り立たない、トップ&サブサーフェイスゲームを制す。>マニックフィッシュは、うわずったベイトフィッシュに着いたシーバスを狙い撃ちするために開発された、トップ&サブサーフェイス仕様のシンキングペンシルである。サイズ感をカタクチイワシに合わせ、ウエイトはマニックムーヴが再現できる最大荷重。さらに立ち上がりのよさと浮き上がりアクションをプラスするという、リファインモデルの域を大幅に超える再設計を施した。能動的にクイックなパニックアクションを演出するための、特別仕様である。水絡みのよい高比重ボディは、トップウォータープラグにありがちな下から食い上げによるミスバイトを抑制し、フッキング率を高める。シンキングだからこそ、成立するトップ&サブサーフェイスゲームがある。マニックフィッシュだから獲れるシーバスがいる事実だ。タイプ固定重心・シンキングレンジ0~0.2(m)フック8(#)レングスL(mm)88リングタイプラインアイ無し・【フックアイ】2(#)アクション微振動タイトローリングウエイト11g内容量1個
注意
※画像は代表画像の場合がありますので、記載の仕様等をご確認ください。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08784417ABA0289 チャートバックキャンディABA0289 チャートバックキャンディ
1,500
1,498
1,648(税込)
6日以内出荷
返品不可
08784426ACC0547 マットチャートイワシACC0547 マットチャートイワシ
1,500
1,498
1,648(税込)
6日以内出荷
返品不可
08784435ACC0761 UVデラ・マッピンGBACC0761 UVデラ・マッピンGB
1,500
1,498
1,648(税込)
6日以内出荷
返品不可
08784451CCC0676 マットコノシロピンクバックCCC0676 マットコノシロピンクバック
1,500
1,498
1,648(税込)
6日以内出荷
返品不可
08784460CPA0645 コノシロバーニングゴールドCPA0645 コノシロバーニングゴールド
1,500
1,498
1,648(税込)
6日以内出荷
返品不可
08784469CSI0620 UVクリアピンクシルバーフラッシュCSI0620 UVクリアピンクシルバーフラッシュ
1,500
1,498
1,648(税込)
6日以内出荷
返品不可
08784478CUA0762 UVサイトシラスGBCUA0762 UVサイトシラスGB
1,500
1,498
1,648(税込)
6日以内出荷
返品不可
08784487MCC0120 セクシーレッドヘッドMCC0120 セクシーレッドヘッド
1,500
1,498
1,648(税込)
6日以内出荷
返品不可
08784496MCC0522 銀ピカベイトMCC0522 銀ピカベイト
1,500
1,498
1,648(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする