曜日別特売

ベイルーフ マニックフィッシュ88デュオxコアマン

ベイルーフ マニックフィッシュ88デュオxコアマン - デュオベイルーフ マニックフィッシュ88デュオxコアマン - デュオベイルーフ マニックフィッシュ88デュオxコアマン - デュオベイルーフ マニックフィッシュ88デュオxコアマン - デュオ

シーバスデイゲームのボイル撃ちで無類の強さを発揮するマニックフィッシュ!抜群の飛距離で広範囲をカバーします!独特のマニックアクションで誘います!細身のシルエットっで喰わせます!そんなマニックフィッシュがコアマンとの魅惑のコラボレーションカラーで再び登場!どう考えても、間違いなしです!

用途デュオxコアマン 魅惑のコラボレーション企画人気のマニックフィッシュスペシャルコラボのダイ弾登場!MCCZ364 ギーゴフラッシュタイプシンキングフックがまかつ【トレブル】13 #8(#)レングスL(mm)88ウエイト11g内容量1個
注意
※画像は代表画像の場合がありますので、記載の仕様等をご確認ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08773585MCCZ364 ギーゴフラッシュ
1,600
1,598
1,758(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする