デュオ
ドラッグメタル スリムTGマダイ50g
マイクロベイト着きに最適な小粒なTGシリーズに真鯛カラーが登場。マットカラーがスレた真鯛にも効果的!リアには専用ブレードフック付き!!
用途
マイクロベイトに着いている真鯛に最適な小粒なタングステンがおすすめ!比重の重いタングステンボディなので潮の速い状況でも活躍してくれます。ホロを嫌う状況で威力を発揮するマットカラーを遂に発売。小粒なタングステンボディにシルエットが強調されるマットカラーなのでミスバイトも明らかに軽減し、ここ一番の状況で活躍してくれます。夏場のイサキゲームにもお勧めです。
フック
13段差ブレード(#)
レングスL(mm)
65
ウエイト
50g
内容量
1個
注意
※画像は代表画像の場合がありますので、記載の仕様等をご確認ください。
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08772630
PBA0512 UVグリーンゴールド
PBA0512 UVグリーンゴールド
¥
2,200
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08772639
PBA0516 UVレッドゴールド
PBA0516 UVレッドゴールド
¥
2,200
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08772648
PBA0520 ブルピン
PBA0520 ブルピン
¥
2,200
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08772657
PCC0509 ピンクヘッドグロー
PCC0509 ピンクヘッドグロー
¥
2,200
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08772666
PPA0510 子イカグロー
PPA0510 子イカグロー
¥
2,200
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08772675
PPA0518 シルバーグロー
PPA0518 シルバーグロー
¥
2,200
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08772691
PPA0523 ピンクヘッドシルバー
PPA0523 ピンクヘッドシルバー
¥
2,200
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください