曜日別特売

タイドミノー スリム140フライヤー

タイドミノー スリム140フライヤー - デュオタイドミノー スリム140フライヤー - デュオタイドミノー スリム140フライヤー - デュオタイドミノー スリム140フライヤー - デュオタイドミノー スリム140フライヤー - デュオタイドミノー スリム140フライヤー - デュオタイドミノー スリム140フライヤー - デュオタイドミノー スリム140フライヤー - デュオ

<チューン1:移動ウエイト>移動ウエイトを比重の軽いスチールボールから、高比重のタングステンボールに変更。ウエイトアップされたシンキング仕様により、オリジナルモデルに比べメーカー比で約20%の飛距離アップを実現。特に逆風下でのキャストフィールに歴然の違いを実感いただけます。 <チューン2:リップ>リップはボディのウエイトアップに伴い専用設計されたワイドリップに変更。同一ボディの流用では不可避なスイミングアクションの低下を解消しました。 <チューン3:アクション>オリジナルモデルの特徴であったキレのあるローリングアクションから、ややウォブリングが加わっています。また、ワイドリップの作用で水流の変化を受け易くなり、イレギュラーなアクションの演出が可能となりました。

用途「飛距離のスペシャライズドモデル」 オリジナルモデルをフィールドからのフィードバックに基づき、限定されたシチュエーションで最高のパフォーマンスを発揮するためにカスタマイズ。何かを犠牲にしても手に入れたかった性能。そんなスペシャルモデルのラインナップが、タイドミノーアドバンスラインです。140フライヤーは、タイドミノースリム140をベースにキャスト性能を特化させたシンキングモデル。オリジナルモデルの洗練されたアクションレスポンス引き変えに、クラストップレベルの飛距離を実現。圧倒的なキャスト性能はポイント攻略や強風下で大きなアドバンテージとなるだけでなく、キャストに不慣れなビギナーのエントリーモデルとしても最適といえます。タイプ重心移動・シンキングレンジ0.8~1.1(m)フック6(#)レングスL(mm)140リングタイプ【フックアイ】3(#)アクションウォブンロールウエイト21g内容量1個
注意
※画像は代表画像の場合がありますので、記載の仕様等をご確認ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08781608ACC0547 マットチャートイワシACC0547 マットチャートイワシ
2,100
2,098
2,308(税込)
6日以内出荷
返品不可
08781617AHA0639 レッドヘッドWホワイトAHA0639 レッドヘッドWホワイト
2,100
2,098
2,308(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする