<ダウンクロス性能>流れから受けるテンションが強まると一般的にミノーは潜り、水を掴みにくいリップレスでは抵抗に耐えきれず水面に飛び出します。流れが強い場合や高速リトリーブ時にはより顕著となります。DC-12は流れやリトリーブスピードに影響されずに狙ったシャローレンジのトレースが可能です。 <シャロー攻略>ダウンクロス性能を追求したDC-12は、水絡みに優れ多少のラフ海面でも飛び出さず、シャローレンジをキッチリとトレースできるので、干潟はもちろん遠浅サーフや水深の無い平磯の攻略にも威力を発揮します。
用途「究極のダウンクロスミノー」 流れを攻略する際の基本となるダウンクロス。ルアーには流れの抵抗により不用意に飛び出したり、潜り過ぎることなく、アングラーの思い描くラインで狙ったポイントで確実にターンすることが求められます。テリフDC-12は独自の後付けマウントリップとサスペンドに近いウエイト設定(typeI)により、水面直下を幅広いリトリーブスピードでトレースが可能です。また、最もバイトチャンスの高いターン直後には、それまでのリトリーブレンジよりも上方向にレンジシフトし、ロッドワークによる左右へのスライドも演出。ベイトの逃げ方を再現し、今までにないライン取りでより多くのバイトを引き出します。色CYA0774 ハイパーチャートタイプマグネット固定重心移動・スローシンキングレンジ0.2~0.5(m)フック6(#)レングスL(mm)120アクションローリングウエイト18g内容量1個