デュオ
ベイルーフ シーク108S
*様々なフィールドに対応しアピール力を高めた108mmボディ *水平姿勢のスイムとフォールを両立させる拘りのウェイト配置 *スライドアクションを助長させる横アイ
用途
集魚力と喰わせを両立した、ハイポテンシャルなサイズアップモデル。シーバスに好まれる要素を高次元で実現したシークシリーズに108サイズが登場!テールスイングをよりワイドにした事で抜群の集魚効果を発揮。シークスライドとの相乗効果で、寄せて喰わせる能力に磨きを掛けました。飛距離と巻き心地にも徹底的にこだわり、操作性抜群の仕上がりを誇ります。
タイプ
重心固定・シンキング
レンジ
0~0.4(m)
フック
4(#)
レングスL(mm)
108
リングタイプ
【フックアイ】3(#)
ウエイト
26g
内容量
1個
注意
※画像は代表画像の場合がありますので、記載の仕様等をご確認ください。
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08770286
ACC0022 ベイホワイト
ACC0022 ベイホワイト
¥
1,850
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08770295
ACC0751 マットミッドナイトチャート
ACC0751 マットミッドナイトチャート
¥
1,850
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08770311
ACC0772 パロットOB
ACC0772 パロットOB
¥
1,850
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08770320
AOA0771 グリッターキビナゴ
AOA0771 グリッターキビナゴ
¥
1,850
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08770329
CCC0742 グラマラスグローギーゴ
CCC0742 グラマラスグローギーゴ
¥
1,850
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08770338
CEA0737 ライムヘッドクリアギーゴ
CEA0737 ライムヘッドクリアギーゴ
¥
1,850
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08770347
CEA3509 セクシーマジック
CEA3509 セクシーマジック
¥
1,850
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください