曜日別特売

テリフ DC-9バレット

テリフ DC-9バレット - デュオテリフ DC-9バレット - デュオテリフ DC-9バレット - デュオテリフ DC-9バレット - デュオテリフ DC-9バレット - デュオテリフ DC-9バレット - デュオテリフ DC-9バレット - デュオテリフ DC-9バレット - デュオ

<テクニック1:ただ巻き>DC-9はミノーに近いアクションパターンを備えます。リップレスモデルには無い明確な使用感があり、ビギナーでも扱い易いモデルです。流れに乗せてナチュラルドリフトさせるのが最も効果的で、ターン後、流れの抵抗が強まっても潜り過ぎず狙ったレンジをトレースし続けます。 <テクニック2:高速リトリーブ>マグネット固定のウエイトシステムとバランスのとれたボディ設計により、高速リトリーブでも安定したアクションレスポンスを実現。ミノーでは潜る過ぎ、リップレスでは飛び出していた水面直下の高速トレースを可能にしました。 <テクニック3:トゥイッチング>ロッドワークにより左右へヒラを打ちながらキレのあるダートアクションが演出可能です。シャローエリアのデイゲームに特に有効なメソッドと言えます。

用途「発展型シャロー攻略モデル」 あらゆる局面において常にシャローレンジの攻略を可能とするテリフDC-9バレット。後付けマウントリップが抵抗による泳層変動を抑え、リトリーブスピードや流れの強弱に関わらず水面下40cmレンジを自在にトレース可能です。圧倒的なキャスト性能とあわせ、シャローレンジを広範囲に効率よく探るサーチベイトとして最適です。タイプフローティング(淡水域ではスローシンキング)レンジ0.2~0.6(m)フック4(#)レングスL(mm)90アクションローリングウエイト15g内容量1個
注意
※画像は代表画像の場合がありますので、記載の仕様等をご確認ください。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08772700ACC0001 パールレッドヘッドACC0001 パールレッドヘッド
1,900
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
返品不可
08772709ACC0547 マットチャートイワシACC0547 マットチャートイワシ
1,900
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
返品不可
08772718CCC0742 グラマラスグローギーゴCCC0742 グラマラスグローギーゴ
1,900
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
返品不可
08772727CEA0694 クリアピーチギーゴCEA0694 クリアピーチギーゴ
1,900
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
返品不可
08772736CEA0737 ライムヘッドクリアギーゴCEA0737 ライムヘッドクリアギーゴ
1,900
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
返品不可
08772745CPA0678 バーニングゴールドイワシCPA0678 バーニングゴールドイワシ
1,900
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
返品不可
08772761CPB0054 玄海イワシCPB0054 玄海イワシ
1,900
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
返品不可
08772770CPA3512 イナッコライムチャートCPA3512 イナッコライムチャート
1,900
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
返品不可
08772779DLB0230 ゴーストパールチャートDLB0230 ゴーストパールチャート
1,900
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする