曜日別特売

L字型コンセントタップ 2個組

L字型コンセントタップ 2個組 - アイメディアL字型コンセントタップ 2個組 - アイメディアL字型コンセントタップ 2個組 - アイメディアL字型コンセントタップ 2個組 - アイメディアL字型コンセントタップ 2個組 - アイメディアL字型コンセントタップ 2個組 - アイメディアL字型コンセントタップ 2個組 - アイメディア

コンセントとケーブルの間に入れるだけでコンセント周りをスッキリ整理します
散らかるたこ足配線も差込口を一直線に整理できます。
タンス・冷蔵庫などの家具や電化製品の狭い場所にあるコンセント周りの配線やケーブルも整理できます
隣のコンセントを塞いでしまう大きなアダプタも差込口を左右に変えることで、コンセントを無駄なく使えます

材質ABS樹脂質量(g)(約)17(1個あたり)コンセント個数1口コンセント形状2P型番AY02SA01W寸法(cm)(約)2.9×4.1×3.2機能絶縁キャップ付プラグ形状L型プラグ定格入力125V 15A 合計1500Wまで内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
087920901010029
600
599
659(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする