はずれにくい椅子脚ソックス
靴下のようにすっぽり椅子脚に履かせるだけで簡単に装着できます。
床やフローリングの傷や騒音・摩擦を軽減します。
ゴム部内側には滑り止め加工を施しているのでしっかりフィットします。
付属のワンタッチテープを椅子に取り付けることで、さらに密着してはずれにくい!
椅子以外にもテーブル・ソファ・ベッド・テレビ台などにもご使用いただけます。※脚の外周適応サイズをご確認ください。
手洗いOKで、繰り返し清潔にご使用いただけます。
付属品ワンタッチテープ8枚
セット内容8個(2脚用)
材質本体:ポリエステル、滑り止め:塩化ビニル樹脂
寸法(cm)使用椅子脚外周:(約)8.5~13
内容量1個