目盛付きのオイルジョッキです。3種類のサイズを取り揃えており用途に合わせてお使いいただけます。



エンジンオイル交換用に2Lのものを使っていましたが、ペール缶から上限ギリギリまで2Lを入れて使うとこぼしそうになるので、今回3Lのものを新規に購入しました。大きさもちょうど良く使い易いので、こぼすことを気にせずにできる様になったし、安く購入できて良かったです。
今持っている古い2Lのオイルジョッキより使いやすいです。個人的にはノズル径がもう少し小さいと良いです。耐久性が有ると良いです。
それまで使っていた物がどこかに行ってしまったため、前回3リットルの物を購入した。少し大きくて使いにくいと感じたためさらに1Lの物を購入した。このサイズが私には使いやすいようです。
商品は特に可もなく、不可もなくだが、蓋つきがなくなったのがとても残念。
蓋つきの再販売を望む。
5Lタイプは蓋付きを販売しておりますので、宜しければご検討ください。
注文コード:29621568
0.5L,1.0Lのメモリの位置が微妙
4L缶のオイルがかなり余ったので、水の重量と違う計量カップで調べたら
メモリの位置が下すぎです。
使い勝手はとてもいいです。安いのが一番いいと思う。