曜日別特売
モノタロウ

ネオジム磁石 角型 プレート

ネオジム磁石 角型 プレート - モノタロウネオジム磁石 角型 プレート - モノタロウネオジム磁石 角型 プレート - モノタロウネオジム磁石 角型 プレート - モノタロウネオジム磁石 角型 プレート - モノタロウネオジム磁石 角型 プレート - モノタロウネオジム磁石 角型 プレート - モノタロウネオジム磁石 角型 プレート - モノタロウ

ネオジウム磁石は磁束密度が高く、非常に強い磁力を持っています。

用途
センサーやモーター部品に
機構品の吸着用に
材質ネオジム磁石
注意
※強力な磁力なため、精密機器・時計・医療機器・磁気カードなどは近づけないでください。
※ネオジウム磁石は熱による磁力減少が大きいので80℃以上での使用はしないでください。
※ネオジウム磁石は強力で外れにくくなっているので外す際はご注意ください。
※本来の用途以外での使用はしないでください。
※水などに濡れると錆が発生する恐れがありますのでご注意ください。
※小児や監督を必要とする方が、磁石を誤って飲み込む恐れがあります。
※小児や監督を必要とする方の手の届かない場所へ必ず保管してください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
幅(mm)
厚さ(mm)
質量(g)
吸着力(N)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1128672520×10×31袋(5個)201034.425
1,198
1,318(税込)
当日出荷
1年間返品保証
1128674134.5×20×51袋(3個)34.520525.5108
2,298
2,528(税込)
当日出荷
1年間返品保証
1128675050×10×31個5010311.150
1,398
1,538(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

希土類磁石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする