コードレススティッククリーナー

コードレススティッククリーナー Shark (シャーク) コードレススティッククリーナー Shark (シャーク) コードレススティッククリーナー Shark (シャーク) コードレススティッククリーナー Shark (シャーク) コードレススティッククリーナー Shark (シャーク)

4つの最新センサーが賢くお掃除をサポート。 ゴミを残さない。 Shark最高の掃除力、革新的コードレススティッククリーナー

セット内容本体、リチウムイオンバッテリー、ミニモーターヘッド、ブラシ付き隙間用ノズル、布団ノズル、ペットマルチノズル 質量(kg)コードレススティック:約2.2、ハンディ:約1.2 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)コードレススティック:1068×260×316、ハンディ:336×89×245、収納時:1108×260×334 充電時間約4時間 保証期間3年(メーカー保証2年+公式オンラインストア保証1年) ※リチウムイオンバッテリーは保証対象外です。 集塵方式サイクロン 運転時間コードレススティック(ブーストモード):約7分、コードレススティック(iQモード):約7~32分、コードレススティック(エコモード):約32分、ハンディ(ブーストモード):約8分、ハンディ(iQモード):約8~42分、ハンディ(エコモード):約42分 内容量1台
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
09002476 IW3241JSL ライトチタニウム
オープン
81,980
90,178 (税込)
8日以内出荷

返品不可
09002467 IW3241JBK メタルブラック
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする