ステンレススーパーワゴン(SUS304/ハンドブレーキ付/プレート式キャスター)
ハンドルから手を離すと確実にロックしますので簡単・安心・安全です。「支柱突き合わせ方式」により、ぐらつきが無く非常に堅牢です。SUS304製ですのでサビや汚れに強いワゴンです。
天板・中棚は皿型・フラット型変更可能です。
用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など
材質SUS304
高さ(mm)880
段数3
キャスター自在2輪・固定2輪
ストッパーあり(×2)
キャスター径(Φmm)100
均等耐荷重(kg)150
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
内容量1台
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥ 15,000 / 税込 ¥ 16,500 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥ 15,000 / 税込 ¥ 16,500 |
| 離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥ 15,000 / 税込 ¥ 16,500 |