帯電防止マット張作業台 抗菌パールホワイト (DSK/耐荷重350kg/H740/固定式)

帯電防止マット張作業台 抗菌パールホワイト (DSK/耐荷重350kg/H740/固定式) サカエ 帯電防止マット張作業台 抗菌パールホワイト (DSK/耐荷重350kg/H740/固定式) サカエ 帯電防止マット張作業台 抗菌パールホワイト (DSK/耐荷重350kg/H740/固定式) サカエ 帯電防止マット張作業台 抗菌パールホワイト (DSK/耐荷重350kg/H740/固定式) サカエ 帯電防止マット張作業台 抗菌パールホワイト (DSK/耐荷重350kg/H740/固定式) サカエ 帯電防止マット張作業台 抗菌パールホワイト (DSK/耐荷重350kg/H740/固定式) サカエ

改正RoHS指令(RoHS2)における制限物質10種対応の帯電防止マット張り天板付ワークテーブルです。静電気を嫌う現場に最適です。
またパールホワイト色を採用していますので、現場が明るくなります。
本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。
【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら

用途電機・電子部品製造、工場、倉庫、実験室、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。 高さ(mm)740 材質(本体)スチール 材質(天板)改正RoHS10物質対応帯電防止天板 色(天板)アイボリー 均等耐荷重(kg)350 色(本体)パールホワイト RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 色(脚部)パールホワイト 内容量1台
取扱説明書: (0.83MB)
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※サカエ製品組立設置サービスをご利用になられる際は、まずはこちらからお問い合わせいただきますようお願いいたします。
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
質量(kg)
奥行(mm)
天板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
09008207 DSK-127EW 24 750 1200 1200×750×21
70,200
59,980
65,978 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
09008216 DSK-157EW 29 750 1500 1500×750×21
84,300
71,980
79,178 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
09008225 DSK-187EW 31 750 1800 1800×750×21
96,000
81,980
90,178 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
09008241 DSK-189EW 36 900 1800 1800×900×21
98,800
83,980
92,378 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
北海道地方 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) 10,000 / 税込 11,000
沖縄地方 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) 10,000 / 税込 11,000
離島 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) 10,000 / 税込 11,000

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする