電源ユニット LEDioc LEDアイランプSP 60W用
質量(kg)1.1
材質(本体)アルミ
タイプ60W用
使用温度範囲(℃)-20~+50
定格周波数(Hz)50/60共用
定格入力電圧(V)100/200~242対応
2次無負荷電圧(V)156
入力電流(A)0.67[100V時]、0.33[200V時]、0.28[242V時]
使用場所屋内専用
口出線(mm)入力側650、出力側220
二次側長さ(m)50以下
内容量1台
注意
※夏季の一時的な高温環境(60℃)に対応します。