パネルマウント型防水中継コネクタ THB391Eシリーズ

パネルマウント型防水中継コネクタ THB391Eシリーズ - タカチ電機工業パネルマウント型防水中継コネクタ THB391Eシリーズ - タカチ電機工業

ケーブルグランドと端子台が一体構造でコンパクトな防水中継コネクタです。結線方式はネジ式で手軽に作業が出来ます。屋外用LED照明、地下配線、工作機械、屋外用通信機器、船舶などの電力・モーター・センサーの中継接続にご利用頂けます。

仕様EN60529 EN60998 に準拠寸法(mm)49.5×26.5使用温度範囲(℃)-40~+125定格電圧(V)AC450定格電流(A)17.5適合電線(mm2)より線0.5~2.5適合ケーブル外径(Φmm)7~12RoHS指令(10物質対応)対応特性防水内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
極数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09015959THB391E-2P2P
1,160
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09015968THB391E-3P3P
1,220
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09015977THB391E-4P4P
1,260
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥600/税込¥660
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥600/税込¥660
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥600/税込¥660
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥600/税込¥660
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする