曜日別特売

天井埋込型 イージーアップ配線ダクト

天井埋込型 イージーアップ配線ダクト - Panasonic(パナソニック)天井埋込型 イージーアップ配線ダクト - Panasonic(パナソニック)天井埋込型 イージーアップ配線ダクト - Panasonic(パナソニック)天井埋込型 イージーアップ配線ダクト - Panasonic(パナソニック)天井埋込型 イージーアップ配線ダクト - Panasonic(パナソニック)天井埋込型 イージーアップ配線ダクト - Panasonic(パナソニック)天井埋込型 イージーアップ配線ダクト - Panasonic(パナソニック)天井埋込型 イージーアップ配線ダクト - Panasonic(パナソニック)

ダウトレール用器具 イージーアップ配線ダクト
既設のベースライトを置き換えることで配線ダクト空間へ簡単リニューアル。

種別イージーアップ配線ダクト取付天井埋込型材質(本体)鋼板鋼板(高反射白色粉体塗装)負荷質量(kg)15まで内容量1台
注意
※注)埋込ダクトに取り付かない器具、直付けダクト専用器具は取り付けられません。

※注)有効ダクト長さは約900mmです。それ以上の長さの器具は取り付けられません。

※注)出力負荷容量をオーバーしないように、ダクトからコンセント出力しないでください。

※注)既設の取付ボルトの長さを事前にご確認ください。器具高さが異なる場合、取付ボルト長さの調整が必要になる場合があります。特に、取付ボルトが短くイージーアップ配線ダクトに届かない場合は、吊りボルト金具(中間用)などを別途ご手配の上、長さを調整してください。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
タイプ
電圧(V)
負荷容量
入出力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09011899DH023003.7フラットタイプ100100V15Aまで入力100V・出力100Vタイプ
22,300
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
09011908DH023014.1フラットタイプ100100V15Aまで入力100V・出力100Vタイプ
22,300
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
09011917DH023024.7フラットタイプ100100V15Aまで入力100V・出力100Vタイプ
23,600
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
09011926DH023034.6深型タイプ100100V15Aまで入力100V・出力100Vタイプ
25,000
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
09011935DH023045.2深型タイプ100100V15Aまで入力100V・出力100Vタイプ
26,200
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
09011951DH023057.4フラットタイプ200100V1.4Aまで(ヒューズ付き)入力200V・出力100Vタイプ
43,100
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
09011960DH023067.8フラットタイプ200100V1.4Aまで(ヒューズ付き)入力200V・出力100Vタイプ
43,100
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
09011969DH023078.3フラットタイプ200100V1.4Aまで(ヒューズ付き)入力200V・出力100Vタイプ
44,600
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
09011978DH023088.3深型タイプ200100V1.4Aまで(ヒューズ付き)入力200V・出力100Vタイプ
45,800
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
09011987DH023098.8深型タイプ200100V1.4Aまで(ヒューズ付き)入力200V・出力100Vタイプ
47,200
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配線ダクト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする