曜日別特売

屋外型トロリーダクト用 ドロップアウトダクト

屋外型トロリーダクト用 ドロップアウトダクト - Panasonic(パナソニック)屋外型トロリーダクト用 ドロップアウトダクト - Panasonic(パナソニック)屋外型トロリーダクト用 ドロップアウトダクト - Panasonic(パナソニック)屋外型トロリーダクト用 ドロップアウトダクト - Panasonic(パナソニック)屋外型トロリーダクト用 ドロップアウトダクト - Panasonic(パナソニック)屋外型トロリーダクト用 ドロップアウトダクト - Panasonic(パナソニック)屋外型トロリーダクト用 ドロップアウトダクト - Panasonic(パナソニック)屋外型トロリーダクト用 ドロップアウトダクト - Panasonic(パナソニック)

屋外型トロリーダクト用の構成部材です。

種別屋外型トロリーダクト用部材長さ(mm)1000種類ドロップアウトダクト内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
型式
極数
定格
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09014121DH6571K602型用3P用30A 300V用
48,200
47,980
52,778(税込)
32日以内出荷
返品不可
09014130DH65911004型用5P用30A 300V用
50,800
49,980
54,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
09014139DH6671K2602型用3P用60A 300V用
49,200
48,980
53,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
09014148DH6691K21004型用5P用60A 300V用
53,000
52,980
58,278(税込)
32日以内出荷
返品不可
09014157DH6943K21004型用3P用100A 600V用
49,200
48,980
53,878(税込)
32日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配線ダクト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする