Panasonic(パナソニック)
Dポール 防水コンセント用
建物から離れた場所でもサッと使える屋外電源コンセント支柱「Dポール」
付属品
アース端子ねじ
種別
Dポール
材質
アルミ(アルマイト処理)
寸法(mm)
【コンクリート根巻】Φ200×350
質量(kg)
2
種類
防水コンセント用
適合機器
【主な取付推奨機器(別売品)】防水コンセント(防水・防塵保護カバー付)、カバー付接地防水コンセント(簡易鍵付)
設置方法
埋め込み方式、土中埋設
コンセント
別売り
内容量
1台
注意
※コンセントは別売りです。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09011689
DDP100B
ブラック
¥
37,500
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
6日以内出荷
返品不可
09011698
DDP100S
シルバー
¥
37,500
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください