Panasonic(パナソニック)
DCライン マウントバー パーティション
DC電源用配線ダクト DCライン
付属のパーティションが取付できます。
用途
マウントバーの上部に取付けます。
種別
DCライン マウントバー パーティション
材質
(パーティション)アクリル樹脂板(透明)
色
ブラック
高さ(mm)
463
種類
2.4m用
パネル幅(mm)
2308
パネル厚(mm)
4
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09014035
DHD11522B
¥
63,000
¥
62,980
¥
69,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください