Panasonic(パナソニック) Panasonic(パナソニック)の 空調・電設資材 Panasonic(パナソニック)の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品 Panasonic(パナソニック)の ボックス/カバー 丸型露出ボックス 直角2方出 丸型露出ボックス 直角2方出 注文コード 09011366 注文コード 09011366 注文コード 09011366 用途配管のL形部分で、照明器具の取り付け、または電線接続用に使用します。 適合厚鋼電線管用 種別ねじ付き電線管用付属品 質量(kg)0.52 種類丸型露出ボックス 直角2方出 寸法H(mm)40 呼びG16 寸法A(mm)89 寸法D(mm)28 寸法B(mm)73 寸法l(mm)18 入数(個)1 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 DFZ2916P 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 09011366 DFZ2916P ¥1,830 ¥1,298 ¥1,298 ¥1,428 (税込) 3日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください ボックス の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity AE-244 エンクロージャー Vivotek 税込¥109,978 ¥99,980 バスケットへ AE-238 エンクロージャー Vivotek 税込¥69,278 ¥62,980 バスケットへ ステンレスプールボックス (平蓋) 未来工業 税込¥3,298~ ¥2,998~ (1) 台付スライドボックス 未来工業 税込¥131~ ¥119~ (11) 浅型スライドボックス 未来工業 税込¥142~ ¥129~ (3) 小判スライドボックス(センター磁石付) 未来工業 税込¥120~ ¥109~ 小判スライドボックス(センター磁石付・浅形) 未来工業 税込¥142~ ¥129~ 浅形スライドボックス 未来工業 税込¥417~ ¥379~ (1) 深形スライドボックス 未来工業 税込¥108~ ¥98~ (5) 耳付スライドボックス 未来工業 税込¥120~ ¥109~ 軽間ボックス 未来工業 税込¥153~ ¥139~ スライドボックス(機器用) 未来工業 税込¥329~ ¥299~ 深形パネルボックス (ADタイプ) (あと付けはさみボックス) 未来工業 税込¥395 ¥359 バスケットへ スライドボックス(機器用) 深形 未来工業 税込¥450~ ¥409~ 電力量計ボックス (スマートメーター用・隠ぺい型) 未来工業 税込¥6,928~ ¥6,298~ 情報ウオルボックス (屋外用) 未来工業 税込¥49,478 ¥44,980 ウォルボックス用ルーバー 未来工業 税込¥1,758 ¥1,598 電力量計ボックス (スマートメーター用・隠ぺい型) 未来工業 税込¥21,978 ¥19,980 水抜き弁 (簡易防虫) 未来工業 税込¥439 ¥399 バスケットへ ウオルボックス用排熱フード 未来工業 税込¥3,078 ¥2,798 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ空調・電設資材/電気材料空調・電設資材電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品ボックス/カバーボックス丸型ボックス 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「ボックス」にはこんなカテゴリがあります スイッチボックス アウトレットボックス 丸型ボックス ユニバーサルボックス プールボックス スライドボックス コンクリートボックス パネルボックス その他ボックス シェアする マイページ 最近見た商品