ステンレスねじなし丸型露出ボックス 4方出

ステンレスねじなし丸型露出ボックス 4方出 Panasonic(パナソニック) ステンレスねじなし丸型露出ボックス 4方出 Panasonic(パナソニック) ステンレスねじなし丸型露出ボックス 4方出 Panasonic(パナソニック) ステンレスねじなし丸型露出ボックス 4方出 Panasonic(パナソニック) ステンレスねじなし丸型露出ボックス 4方出 Panasonic(パナソニック) ステンレスねじなし丸型露出ボックス 4方出 Panasonic(パナソニック) ステンレスねじなし丸型露出ボックス 4方出 Panasonic(パナソニック) ステンレスねじなし丸型露出ボックス 4方出 Panasonic(パナソニック)

用途配管の十字部分で、照明器具の取り付け、または電線接続用に使用します。 種別ステンレス電線管 ねじなしシリーズ用付属品 材質SUS304および相当品 種類ねじなし丸型露出ボックス 4方出 規格JIS C 8462-21 ねじ長さ(mm)【止めねじ(M5)】6 入数(個)1 表面仕上げ#240研磨 内容量1個
注意
※注)ステンレス電線管本体とねじなしシリーズ用付属品を接続する場合、本体を管止めにあたるまで挿入し、特殊止めねじ(トルクビス)の頭がねじ切れるまで締めつけてください。
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
寸法A(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
09011567 DSSJ6819 0.74 E19 89 25.6 73
オープン
16,980
18,678 (税込)
6日以内出荷

返品不可
09011576 DSSJ6825 0.86 E25 89 31.9 73
オープン
17,980
19,778 (税込)
6日以内出荷

返品不可
09011585 DSSJ6831 1.12 E31 100 38.3 84
オープン
25,980
28,578 (税込)
6日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする