MINI 2 Advance Edition 3Dスキャナー

MINI 2 Advance Edition  3Dスキャナー Revopoint MINI 2 Advance Edition  3Dスキャナー Revopoint MINI 2 Advance Edition  3Dスキャナー Revopoint MINI 2 Advance Edition  3Dスキャナー Revopoint MINI 2 Advance Edition  3Dスキャナー Revopoint
(1件のレビュー)

【ポート数】入力用10/100/1000Base-T(X)×2ポート
出力用P.S.E対応10/100/1000Base-T(X)×2ポート
【入力電源】24V~50V VDC (4ピン端子台)
【出力電源】50V / 600mA、最大30W/ポート
【寸法】41(W)x70(D)x95(H)mm
【重量】370g
【動作温度】-20~70℃
【認証】EMI FCC Part 15, CISPR (EN55022) class A、EMS EN61000-4-2 (ESD), EN61000-4-3 (RS), EN61000-4-4 (EFT), EN61000-4-5 (Surge), EN61000-4-6 (CS), EN61000-4-8, EN61000-4-11、IEC60068-2-27、IEC60068-2-32、IEC60068-2-6、EN60950-1

内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
09067059 -
159,800
175,780 (税込)
6日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
離島 数量1以上のご注文 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
09067059
2025-04-10
用途:
歯科の技工

個人トレー程度なら
歯科技工として
充分な精度のスキャンが出来る
プロビジョナルにも応用したい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スキャナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする