オカ
リレッツァ ヘアアイロンポーチ
ヘアアイロンを持ち運ぶのに便利なヘアアイロンポーチ。
コンパクトになるので、カバンなどに入れてもかさばりません。
コードはポケットに収納でき、直接熱が当たらないので、コードを傷めるのを防ぎます。
材質
表生地:ポリエステル100%、裏生地:ポリエステル100%/耐熱加工生地・綿100%
質量(g)
62
幅(cm)
29.5
高さ(cm)
1
奥行き(cm)
38
内容量
1個
注意
※本商品は水濡れにより色落ち、色移りする恐れがありますのでご注意ください。
※汚れを落とす際は、水または薄めた中性洗剤を布に含ませて軽く拭いた後、固く絞った布などで拭き取ってください。
※内側は耐熱加工記事を使用していますが、ヘアアイロンが充分冷めてから収納してください。
※本来の用途以外にはご使用にならないでください。収納可能サイズ約34cm
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09065309
-
ピンク
¥1,500
¥
1,498
¥1,648
(税込)
17日以内出荷
返品不可
09065318
-
ネイビー
¥1,500
¥
1,498
¥1,648
(税込)
17日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください