プリス リレッツァ トラベルケース

プリス リレッツァ トラベルケース - オカプリス リレッツァ トラベルケース - オカプリス リレッツァ トラベルケース - オカプリス リレッツァ トラベルケース - オカプリス リレッツァ トラベルケース - オカプリス リレッツァ トラベルケース - オカプリス リレッツァ トラベルケース - オカプリス リレッツァ トラベルケース - オカ

ワンアクションで簡単に開閉できるトラベルケース。
開口部分がパカっと大きく開いて、スムーズに使えます。
容量約15g、ボディクリームやヘア用ジェルの詰め替え、ピアスなどの小物の持ち運びにも。
口が広いので、ケースの底まで指が届き、最後までスムーズにすくえます。
本体とフタ部分が繋がっているので、慣れない旅先の洗面台でも、フタを転がしてしまったり、取り落とす心配がありません。
詰め替え、使い終わった後の清掃が簡単なように、開口を広くつくりました。
手軽に丸洗いできるので、急な出張や、思い立った旅行でも、素早く用意して持って行く事ができます。
日本製です。

質量(g)10縦(cm)4.2原材料容器 ポリエチレン キャップ エラストマー厚さ(cm)3横(cm)3.8内容量1個
注意
※乳液状や液状のものは入れないでください。
※フタはしっかり閉めてご使用ください。
※火のそばに置かないでください。
※たわし又はみがき粉でみがくとキズがつくことがあります。
※強い衝撃を与えると破損の原因となります。
※熱湯(70℃以上)での洗浄や煮沸消毒はしないでください。
※直射日光があたるところに置かないでください。
※乳幼児の手の届かないところへ置いてください。
※樹脂の特性上、ご使用される液体の成分によりケース(容器・キャップ)が劣化破損する恐れがあります。液体の注意表記をよくご確認の上、ご使用ください。
※用途以外にはご使用にならないでください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09065345-ピンク
500
499
549(税込)
17日以内出荷
返品不可
09065361-ブルー
500
499
549(税込)
17日以内出荷
返品不可
09065370-ホワイト
500
499
549(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メイク道具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする